【レンタル】チップ付きノギス 530-320 校正証明書付 N15W

【レンタル】チップ付きノギス 530-320 校正証明書付 N15W - Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】チップ付きノギス 530-320 校正証明書付 N15W - Mitutoyo(ミツトヨ)

最も一般的に使われているノギスです。
本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。
本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。
標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に適しています。
【注意事項】
ご注文により内・外側測定面超硬チップ付で最大測定長200mm、300mmも製作いたします。
部分測定面接触誤差EMPE/スケールシフト誤差SMPE ISO 13385-1:2011に基づいて改定されたJIS B 7507:2016での用語(表記)です。
測定方法は、これまでの器差と同じです。

内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29288850N15W(校正証明書付)63-7255-13-705
9,750
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29288859N15W(校正証明書付)63-7255-13-7110
10,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29288868N15W(校正証明書付)63-7255-13-7215
11,250
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29288877N15W(校正証明書付)63-7255-13-7320
12,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29288886N15W(校正証明書付)63-7255-13-7430
13,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29288895N15W(校正証明書付)63-7255-13-7840
15,750
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29288904N15W(校正証明書付)63-7255-13-7950
17,625
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72180705N15W63-7255-13-7512(延長)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64621700N15W(校正証明書付)63-7255-13-751(延長)
540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
29288834N15W(校正証明書付)63-7255-13-406(延長)
3,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64621700N15W(校正証明書付)72180705N15W画像準備中【レンタル】チップ付きノギス 530-320 校正証明書付 N15WMitutoyo(ミツトヨ)1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする