ナゴヤ
ステンレス ねじ込み 厚口ソケット
材質
SUS304
形状
厚口ソケット
ねじの種類
Rp
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (Rp) 規格による。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1.1/2
1.1/4
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29364407
(JS)-8A
8
1/4
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364416
(JS)-10A
10
3/8
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364425
(JS)-15A
15
1/2
¥
1,120
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364434
(JS)-20A
20
3/4
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364450
(JS)-25A
25
1
¥
1,770
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364459
(JS)-32A
32
1.1/4
¥
2,790
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364468
(JS)-40A
40
1.1/2
¥
3,460
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29364477
(JS)-50A
50
2
¥
4,760
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材