曜日別特売

軸付き布バフ

軸付き布バフ - ST-TOOLS軸付き布バフ - ST-TOOLS軸付き布バフ - ST-TOOLS軸付き布バフ - ST-TOOLS軸付き布バフ - ST-TOOLS
(1件のレビュー)

国産の高級バフ、作業に合わせて4種類の硬度あり。フェルトバフに比べて緻密な箇所まで研磨可。

用途ジュエリー等の精密細工貴金属に適する。軸径(Φmm)2.34寸法(mm)15×15軸長(mm)30適合材ジュエリー等の精密細工貴金属内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29312844ST-S1515231ピンク(ベリーハード)ピンク(ベリーハード)
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
29312860ST-O1515231グリーン(ハード)グリーン(ハード)
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
29312869ST-A1515231ブルー(ソフト)ブルー(ソフト)
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
29312878ST-W1515231ホワイト(ベリーソフト)ホワイト(ベリーソフト)
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29312844
2025-12-13
用途: シルバーリングいぶし研磨

フェルト製だと摩耗早いしバフかす出やすいが
布の積層だから目詰まりしにくく
フェルトの倍以上耐久性ある
硫黄でいぶし後、ピンクと白棒で陰影出し
ブルー、ホワイトと青棒で鏡面研磨

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする