AUTONICS(オートニクス)
温度調節器 TC シリーズ (1段表示)
リレー出力とSSR出力同時内蔵
大型1段表示部採用
簡単機能で使いやすい
配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)
コンパクト設計による省スペース
入力種類
熱電対、測温抵抗体
制御方式
ON/OFF 制御, PID 制御
取得規格
CE、UL、UKCA、EAC
内容量
1個
関連資料:
(0.55MB)
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電源電圧(V)
制御出力
警報出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29465408
TC4S-12R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
1個
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
29465417
TC4S-14R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
1個
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
29465426
TC4S-22R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
2個
¥
9,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465435
TC4S-24R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
2個
¥
9,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29465444
TC4S-N2N
-
DC24/24~48
(1)-、(2)-
-
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465460
TC4S-N2R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
-
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465469
TC4S-N4N
-
AC100~240
(1)-、(2)-
-
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
29465478
TC4S-N4R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
-
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465487
TC4SP-12R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
1個
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465496
TC4SP-14R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
1個
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465505
TC4SP-N2N
-
DC24/24~48
(1)-、(2)-
-
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465514
TC4SP-N2R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
-
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465530
TC4SP-N4N
-
AC100~240
(1)-、(2)-
-
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465539
TC4SP-N4R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
-
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465548
TC4Y-12R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
1個
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465557
TC4Y-14R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
1個
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465566
TC4Y-N2N
-
DC24/24~48
(1)-、(2)-
-
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465575
TC4Y-N2R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
-
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465584
TC4Y-N4N
-
AC100~240
(1)-、(2)-
-
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465600
TC4Y-N4R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
-
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465609
TC4W-12R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
1個
¥
9,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465618
TC4W-14R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
1個
¥
9,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465627
TC4W-22R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
2個
¥
10,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465636
TC4W-24R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
2個
¥
10,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465645
TC4W-N2N
-
DC24/24~48
(1)-、(2)-
-
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465654
TC4W-N2R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
-
¥
9,440
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465670
TC4W-N4N
-
AC100~240
(1)-、(2)-
-
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29465679
TC4W-N4R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
-
¥
9,440
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465688
TC4M-12R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
1個
¥
9,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465697
TC4M-14R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
1個
¥
9,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465706
TC4M-22R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
2個
¥
10,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465715
TC4M-24R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
2個
¥
10,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465724
TC4M-N2N
-
DC24/24~48
(1)-、(2)-
-
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465740
TC4M-N2R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
-
¥
9,440
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465749
TC4M-N4N
-
AC100~240
(1)-、(2)-
-
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465758
TC4M-N4R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
-
¥
9,440
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
43日以内出荷
返品不可
29465767
TC4H-12R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
1個
¥
9,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465776
TC4H-14R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
1個
¥
9,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465785
TC4H-22R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
2個
¥
10,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465794
TC4H-24R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
2個
¥
10,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465810
TC4H-N2N
-
DC24/24~48
(1)-、(2)-
-
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465819
TC4H-N2R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
-
¥
9,440
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465828
TC4H-N4N
-
AC100~240
(1)-、(2)-
-
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465837
TC4H-N4R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
-
¥
9,440
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465846
TC4L-12R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
1個
¥
9,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465855
TC4L-14R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
1個
¥
9,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465864
TC4L-22R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
2個
¥
10,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465880
TC4L-24R
-
AC100~240
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
2個
¥
10,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29465889
TC4L-N2N
-
DC24/24~48
(1)-、(2)-
-
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
29465898
TC4L-N2R
-
DC24/24~48
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
-
¥
9,440
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ