曜日別特売
TC4W-22R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC4W-22R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465627
TC4W-22R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465627
TC4W-22R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465627
TC4W-22R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465627
TC4W-22R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465627

温度調節器 TC シリーズ (1段表示)

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は電源電圧・制御出力・警報出力が52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
DC24/24~48
制御出力
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
警報出力
2個
注文コード
29465627
品番
TC4W-22R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

リレー出力とSSR出力同時内蔵
大型1段表示部採用
簡単機能で使いやすい
配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)
コンパクト設計による省スペース

電源電圧(V)
DC24/24~48
制御出力
(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力
警報出力
2個
入力種類
熱電対、測温抵抗体
制御方式
ON/OFF 制御, PID 制御
取得規格
CE、UL、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.55MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-01
用途: 陶芸窯の温度計

熱電対、K、J、Lはいいですが、R型には対応してません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする