曜日別特売

双眼鏡 S5 8倍42 ED

双眼鏡 S5 8倍42 ED - SIGHTRON

本製品は、サイトロンジャパンが長年の双眼鏡開発で培った技術を結集し、とにかくよく見える双眼鏡を合言葉に、一切の妥協を排し高い光学性能を追求したハイエンド双眼鏡です。
日本の工場で熟練工が一台一台心を込めて生産しています。覗いた瞬間に今までとは違った、極上の見え味をご体験いただけます。

仕様アッペ・ケーニッヒ型付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)145×181×55質量(g)968倍率(倍)8コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離1.8m対物レンズ有効径(mm)42視界範囲(mm)133900(1000m先)明るさ27.6防水性完全防水ひとみ径(Φmm)5.25アイレリーフ(mm)17.2実視界(°)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29357635SIB40-1006
172,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする