双眼鏡 S3 10倍50 ED

双眼鏡 S3 10倍50 ED - SIGHTRON

特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。
完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。

仕様Bak4ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)146×149×60質量(g)890倍率(倍)10コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)50視界範囲(mm)105000(1000m先)明るさ25防水性完全防水ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)18実視界(°)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29357678SIB25-1824
52,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする