双眼鏡 S2BL 10倍32

双眼鏡 S2BL 10倍32 - SIGHTRON

最新の光学設計を駆使しながら、小型、軽量化にもこだわった双眼鏡です。
口径32mmのコンパクトボディはガラス繊維入りポリカ-ボネイト樹脂製で、驚くほどの軽量化を実現しています。
又、オープンヒンジデザインの採用により、しっかりと双眼鏡を手で包み込むように持つことができ、片手での操作も可能です。
外装にはフィ-ルドで目立ちにくいオリ-ブ色のエラストマ-素材を使用。
小型、軽量で携帯に便利ですので、野鳥や野生動物の観察、登山やハイキングなどのアウトドア活動での使用など多用途に使用可能です。

仕様Bak4ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)138×127×53質量(g)482倍率(倍)10コーティングフルマルチコ-トフェイズコート最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)32視界範囲(mm)113500(1000m先)明るさ10.2防水性完全防水ひとみ径(Φmm)3.2アイレリーフ(mm)14.8実視界(°)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29357696SIB23-0096
28,750
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする