双眼鏡 S2BL 8倍25 2
完全防水で携帯性抜群のコンパクト双眼鏡です。
シングルヒンジのコンパクトボディタイプで、アウトドア活動からコンサ-ト、スポ-ツ観戦まで幅広く気軽にお使いいただけます
仕様BK7ダハプリズム
付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス
寸法(mm)111×117×40
質量(g)320
倍率(倍)8
コーティングフルマルチコ-ト
最短合焦距離4m
対物レンズ有効径(mm)25
視界範囲(mm)110000(1000m先)
明るさ9.7
防水性完全防水
ひとみ径(Φmm)3.1
アイレリーフ(mm)14.5
実視界(°)6.3
内容量1個