双眼鏡 S1WP 8倍25

双眼鏡 S1WP 8倍25 - SIGHTRON

アウトドアのみならずスポ-ツ観戦やコンサ-トなど、幅広い用途に使用可能なコンパクトモデルです。高屈折BaK4ポロプリズムと多層膜コ-ティングの組み合わせにより、コンパクトながらも明るく見やすい双眼鏡です。もちろん完全防水設計ですので、アウトドアでの使用にも対応可能な万能モデルです。

仕様Bak4ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)119×109×55質量(g)350倍率(倍)8コーティングマルチコ-ト最短合焦距離2.3m対物レンズ有効径(mm)25視界範囲(mm)117000(1000m先)明るさ9.8防水性完全防水ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)15実視界(°)6.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29357730SIB30-0089
11,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする