曜日別特売

双眼鏡防振 S2BL 12倍42

双眼鏡防振 S2BL 12倍42 - SIGHTRON

電源をオンにするだけで手振れ補正機能が働き、手振れに煩わされることなく対象物を鮮明に観察する事が可能な防振双眼鏡です。
防振角±2度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得る事が可能です。
IPX7の完全防水仕様なので、コンサ-ト、ライブ鑑賞ははもちろん、スポ-ツ観戦や天体観測、バードウォッチングなどのやがいかつどうまで安心してお使いいただけます。

仕様ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)180×120×70質量(g)600倍率(倍)12コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)42視界範囲(mm)66000(1000m先)明るさ12.3防水性完全防水ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)17実視界(°)3.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29357748SIB40-1044
100,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする