SIGHTRON
双眼鏡Stella Scan 3倍48
通常の双眼鏡に比べて倍率が低いので、広い範囲の星空観測に最適です。48mmの対物レンズにより集光し、肉眼では見えない星も観測可能です。
付属品
ケ-ス、ストラップ
寸法(mm)
56×56×128
質量(g)
300
角度(°)
視度:±5
倍率(倍)
3
眼幅調整範囲(mm)
56-72
コーティング
フリ-マルチコ-ト
最短合焦距離
2.5m
対物レンズ有効径(mm)
48
実視界(°)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29357757
B402
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください