仕様Hボタン(WPS対応):Hボタンを押すとHarmonyOSまたはWPS対応機器と接続できます。初期化ボタンセット内容本体×1、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1、イーサネットケーブル×1幅(mm)70厚さ(mm)107色ホワイト電流(A)1電源(V)12電圧(V)100~240消費電力(W)12以下機能802.11k/v/r プロトコル、HarmonyOS Mesh+、PPPoE / DHCP / 固定IPアドレス WAN接続、Wi-Fi タイマー、ゲストWi-Fi、デバイス通信速度制限、Wi-Fi アクセスコントロール、ペアレンタルコントロール、VPNパススルー、DMZバーチャルサーバーメモリー256 MB RAM 128 MB ROM縦(mm)174電源周波数(Hz)50/60LEDHボタン、LEDインジケーターランプ(赤/青)動作温度(℃)0~40アンテナ内蔵アンテナ保管温度(℃)‐40~70伝送速度(Mbps)2.4GHz:574(理論値)、5GHz:2402(理論値)インターフェイス電源ポート、ネットワークポート、初期化ボタン、Hボタン伝送方法IEEE 802.11b/g/n/ax、IEEE 802.11a/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5ポートWAN / LAN×3、10 / 100 / 1000 Mbps 自動ネゴシエーションWi-FiIEEE 802.11b/g/n/ax:2.4 GHz MIMO 2×2、IEEE 802.11a/n/ac/ax:5 GHz MIMO 2×2湿度範囲(%)5~95(結露しないこと)内容量1台