HUAWEI Mesh 3 AX3000 メッシュ Wi-Fi 無線LANルーター Wi-Fi 6+ 2402 + 574 Mbps 2個セット WS8100 2P

HUAWEI Mesh 3 AX3000 メッシュ Wi-Fi 無線LANルーター Wi-Fi 6+ 2402 + 574 Mbps 2個セット WS8100 2P - HUAWEI
質量(g)
約413 g(製品本体のみ)
※製品のサイズ、重さ、関連する仕様については標準値です。実際の寸法は、個別に異なる場合があります。
仕様Hボタン(WPS対応):Hボタンを押すとHarmonyOSまたはWPS対応機器と接続できます。初期化ボタンセット内容本体×2、電源アダプタ×2、クイックスタートガイド×1、イーサネットケーブル×1幅(mm)70厚さ(mm)107ホワイト電流(A)1電源(V)12電圧(V)100~240消費電力(W)12以下機能802.11k/v/r プロトコル、HarmonyOS Mesh+、PPPoE / DHCP / 固定IPアドレス WAN接続、Wi-Fi タイマー、ゲストWi-Fi、デバイス通信速度制限、Wi-Fi アクセスコントロール、ペアレンタルコントロール、VPNパススルー、DMZバーチャルサーバーメモリー256 MB RAM 128 MB ROM縦(mm)174電源周波数(Hz)50/60LEDHボタン、LEDインジケーターランプ(赤/青)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)‐40~70伝送速度(Mbps)2.4GHz:574(理論値)、5GHz:2402(理論値)インターフェイス電源ポート、ネットワークポート、初期化ボタン、Hボタン伝送方法IEEE 802.11b/g/n/ax、IEEE 802.11a/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5ポートWAN / LAN×3、10 / 100 / 1000 Mbps 自動ネゴシエーションWi-FiIEEE 802.11b/g/n/ax:2.4 GHz MIMO 2×2、IEEE 802.11a/n/ac/ax:5 GHz MIMO 2×2湿度範囲(%)5~95(結露しないこと)内容量1台
注意
※製品不具合時のご対応はメーカー直接のサポートになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29357775WIFI MESH3/WS8100 2P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする