Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。
放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。これは単純計算で毎日使用しても約10年間は使用可能です。
2000Plus本体には別売りの増設バッテリーが5台まで接続可能。さらに別売りのコネクタ(JC-CO20A)を使用して2000Plus本体2台を接続すれば最大6000Wまで拡張可能。家電(乾燥機、水ポンプ、エアコン)から高需要機器(電動工具や電気自動車充電器、特にRV)まで、あらゆる種類の機器に対応可能です。
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約473×359×373質量(kg)約27.9出力AC:4×100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×100V~50Hz/60Hz、最大30A 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、USB-A:2×QuickCharge3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18W、USB-C:2×5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45定格容量リチウムイオン電池45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)入力AC:100V~ 50Hz/60Hz 最大15A保存温度範囲(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応ポートDC入力:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A:17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W、AC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A動作温度範囲(℃)-10~45内容量1台