曜日別特売

デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中

デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中 - パピルスカンパニー

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。納品書在中の文字印刷が入っています。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・全面糊厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1束(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29358116PA-052T長3封筒145×270透明 納品書在中
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
60503716PA-065T長4封筒(A4 3つ折)120×240納品書在中
1,634
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
60503725PA-066TA5(A4 2つ折)175×250納品書在中
1,967
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
60503741PA-067TA6(A4 4つ折)130×190納品書在中
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする