PA-066T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 60503725

 

PA-066T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 60503725
PA-066T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 60503725
PA-066T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 60503725
PA-066T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 60503725

デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズA5(A4 2つ折)
内容量1束(100枚)注文コード60503725品番PA-066T
参考基準価格(税別)¥1,967販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。納品書在中の文字印刷が入っています。
A5やA42つ折サイズの伝票・販促物などがそのまま入ります。

用途
納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
サイズ
A5(A4 2つ折)
外形寸法(mm)
175×250
表示内容
納品書在中
材質
ポリエチレン
タイプ
完全密封・全面糊
厚さ(μm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする