パピルスカンパニー
デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 納品書在中
ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすすくなっています。納品書在中の文字印刷が入っています。
用途
納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
トラスコ品番
215-7276
材質
ポリエチレン
サイズ
長3封筒
タイプ
ポケット・かえし機能付・部分糊
外形寸法(mm)
145×270
厚さ(μm)
50
表示内容
透明 納品書在中
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1束(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29358168
PA-057T
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください