メガホン型拡声器

メガホン型拡声器 - エフ・アール・シーメガホン型拡声器 - エフ・アール・シーメガホン型拡声器 - エフ・アール・シーメガホン型拡声器 - エフ・アール・シーメガホン型拡声器 - エフ・アール・シーメガホン型拡声器 - エフ・アール・シーメガホン型拡声器 - エフ・アール・シーメガホン型拡声器 - エフ・アール・シー

大音量:MAX18W
音声到達距離に余裕のあるMAX:18Wの大音量。
MP3/WAV対応
USBメモリを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3またはWAV形式のデータを再生できます。
録音も可能
1回の録音時間は約200秒までです。再度録音すると以前の録音は削除されます。
警報音機能
サイレン/ホイッスル/クラクションボタンを押すと警報音が鳴り、もう一度押すことで停止します。
外部入力再生
携帯音楽プレーヤーやスマートフォン等の音源を再生。

付属品ショルダーベルト× 1、電池ホルダー × 4、取扱説明書(保証書)×1長さ(mm)約350直径(Φmm)(ホーン)約230質量(g)約1990( 乾電池含む)種類ハンドタイプ最大出力(W)18電源電圧(V)DC12(単1形アルカリ乾電池8本)記録媒体SDカード/USBメモリー(FAT32 のみ対応)4~32GB対応保証期間1年間(消耗品除く)使用時間(時間)8~10動作温度範囲(℃)0~50内容量1個
注意
※本製品は防水仕様ではありません。雨の日や水がかかるようなところでの使用は、本体が濡れないように注意して使用してください。
※音声録音の1回の録音時間は約200秒までです。再度、録音すると以前の録音は消去されます。追加録音はできません。
※音楽再生はMP3またはWAV形式の音楽データが保存されているUSBメモリまたはSDカードを使用してください。
※使用できるUSBメモリはFAT32ファイルシステム、4~32GBです。また、データによっては再生できないファイルがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29359446NX-BV50-W
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする