タニタ
温湿度計 TT587
環境を適温・適湿ゾーンで確認できる。おしゃれなカラー。
その他
マグネット、フック穴付き
付属品
取扱説明書(保証書付)
材質
ABS、PMMA
測定範囲(℃)
‐20~40
本体質量(g)
約70
測定範囲(%)
10~90
最小表示(%)
5単位
測定精度(%)
35~75 ±5 それ以外 ±10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約 75×75×30
測定精度(℃)
-20~40 ±2
最小表示(℃)
2単位
内容量
1台
取扱説明書:
(0.95MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29359550
TT587IV
アイボリー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
29359559
TT587BL
ブルーグレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
29359568
TT587GY
ウォームグレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください