ロゴス
クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式)
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途
沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業
仕様
サスペンダーのみの販売もあり
色
鉄紺
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
パッケージ
袋入り
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
総丈(cm)
胴回り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29368720
10062180
特号
73
111
122
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
7日以内出荷
29368729
10062181
1号
70
108
120
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
7日以内出荷
29368738
10062182
2号
66
105
114
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
7日以内出荷
29368747
10062183
3号
63
102
114
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください