曜日別特売
10062180 クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式) ロゴス 29368720

10062180 クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式) ロゴス 29368720
10062180 クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式) ロゴス 29368720
10062180 クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式) ロゴス 29368720
10062180 クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式) ロゴス 29368720
10062180 クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式) ロゴス 29368720

クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ特号
内容量1着注文コード29368720品番10062180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,640
販売価格(税別)
¥12,400

ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工

用途
沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業
サイズ
特号
股下(cm)
73
総丈(cm)
111
胴回り(cm)
122
仕様
サスペンダーのみの販売もあり
色
鉄紺
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
パッケージ
袋入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする