ロゴス
ハイパーマリンエクセルプロオーバーオール
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
仕様
サスペンダーのみの販売もあり
材質
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ポリエステル
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
パッケージ
袋入り
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29369806
12180410
レッド
3L
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
7日以内出荷
29369815
12180411
レッド
LL
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
29369824
12180412
レッド
L
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
29369840
12180413
レッド
M
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
29369849
12180414
レッド
S
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
29369858
12180419
レッド
4L
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
7日以内出荷
29369867
12180710
ブラック
3L
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
7日以内出荷
29369876
12180711
ブラック
LL
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
29369885
12180712
ブラック
L
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
29369894
12180713
ブラック
M
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
29369910
12180714
ブラック
S
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
7日以内出荷
29369919
12180719
ブラック
4L
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください