曜日別特売

マリンエクセル(LADIES パーカー)

マリンエクセル(LADIES パーカー) - ロゴスマリンエクセル(LADIES パーカー) - ロゴスマリンエクセル(LADIES パーカー) - ロゴスマリンエクセル(LADIES パーカー) - ロゴスマリンエクセル(LADIES パーカー) - ロゴスマリンエクセル(LADIES パーカー) - ロゴス

徹底した防水防風対策や、動きやすさを追求した仕様海のプロに評価される、海の現場を知り尽くした使い勝手の良い設計とディテール。
徹底した防水防風仕様や動きやすいパターン設計、海の現場の錆などへの対応はもちろん、手袋での操作性など細かな配慮が詰まっています。フレッシュで華やかなカラーリング

用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業材質[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/フード一体型/パーカータイプ/女性用のサイズスペックパッケージ袋入り内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937008612370161ターコイズLLおしゃれなツートンデザイン
オープン
12,200
13,420(税込)
7日以内出荷
2937009512370162ターコイズLおしゃれなツートンデザイン
オープン
12,200
13,420(税込)
7日以内出荷
2937010412370163ターコイズMおしゃれなツートンデザイン
オープン
12,200
13,420(税込)
7日以内出荷
2937012012370164ターコイズSおしゃれなツートンデザイン
オープン
12,200
13,420(税込)
7日以内出荷
2937012912370521イエローLLおしゃれなツートンデザイン
オープン
12,200
13,420(税込)
7日以内出荷
2937013812370522イエローLおしゃれなツートンデザイン
オープン
12,200
13,420(税込)
7日以内出荷
2937014712370523イエローMおしゃれなツートンデザイン
オープン
12,200
13,420(税込)
7日以内出荷
2937015612370524イエローSおしゃれな+ED301:ED305ツートンデザイン
オープン
12,200
13,420(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする