ロゴス
クレモナ陸上(胸当付前掛)
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途
湾岸作業、養殖業、水産加工業、水産販売業
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
パッケージ
袋入り
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29370716
15172181
1号
鉄紺
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
7日以内出荷
29370725
15172182
2号
鉄紺
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
7日以内出荷
29370734
15172611
1号
ホワイト
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
7日以内出荷
29370750
15172612
2号
ホワイト
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください