フジテック・ジャパン
ロングソケット100
付属品
取付ビス/回転止めネジ用レンチ
材質
亜鉛
形状
ソケット
寸法(mm)
Φ32×100
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29439194
Φ32x100
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください