フジテック・ジャパン
回転止めネジ付アルミソケット
付属品
取付ビス/回転止めネジ用レンチ
材質
アルミ
形状
ソケット
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29439210
Φ25
Φ25
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
29439219
Φ32
Φ32
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください