フジテック・ジャパン
A型ブラケット ステンカラー
付属品
取付ビス
材質
亜鉛
仕上
ステンカラー
適合径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29439228
首長32止
首長・直止
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
29439237
首長32通
首長・直通
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください