ブラック吊下げブラケット

ブラック吊下げブラケット - フジテック・ジャパンブラック吊下げブラケット - フジテック・ジャパンブラック吊下げブラケット - フジテック・ジャパン
用途付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。付属品取付座/取付ビス材質亜鉛仕上黒塗装内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2943924625止直止25
オープン
899
989(税込)
当日出荷
2943925532止直止32
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
2943926425通直通25
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
2943928032通直通32
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする