曜日別特売

レバー式折畳棚受

レバー式折畳棚受 - フジテック・ジャパンレバー式折畳棚受 - フジテック・ジャパンレバー式折畳棚受 - フジテック・ジャパンレバー式折畳棚受 - フジテック・ジャパンレバー式折畳棚受 - フジテック・ジャパンレバー式折畳棚受 - フジテック・ジャパンレバー式折畳棚受 - フジテック・ジャパンレバー式折畳棚受 - フジテック・ジャパン
(2件のレビュー)
内容量1箱(2個)
注意
※2本使用ください。
※棚幅は300mm以下にしてください。
※しっかりした強度面に取り付けてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
寸法(mm)
耐荷重(kg)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29439359110x200ブラックユニクロトラスビス/5×35/4本/4.5×16/6本110×20010(1本)焼付塗装
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
29439368125x250ブラックユニクロトラスビス/5×35/4本/4.5×16/6本125×25010(1本)焼付塗装
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29439377165x300ブラックユニクロトラスビス/5×35/4本/4.5×16/6本165×30010(1本)焼付塗装
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29439386110x200ホワイトユニクロトラスビス/5×35/4本/4.5×16/6本110×20010(1本)焼付塗装
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
29439395125x250ホワイトユニクロトラスビス/5×35/4本/4.5×16/6本125×25010(1本)焼付塗装
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
29439404165x300ホワイトユニクロトラスビス/5×35/4本/4.5×16/6本165×30010(1本)焼付塗装
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29439420120x200ステンレスステンレストラスビス/5×35/4本/4.5×16/6本SUS304120×20040(1本)ヘアライン
3,360
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
29439429120x250 ステンレスステンレストラスビス/5×35/4本/4.5×16/6本SUS304120×25040(1本)ヘアライン
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29439368
2026-02-16
用途: 棚取付
LOL株式会社建設業・工事業

棚の重さによってはグラつくこともありますが、概ね用途に当てはまるいい商品でした。コスパは最高です。

対象商品 : 29439359
2025-02-11
用途: 折り畳み机

簡易的に折り畳み机が欲しくて購入しました。
2個セットが魅力的ですね、あと取り付け木ねじがセットも
別で購入しなくて良い所です。
ロックもあり動作も手軽でお勧め。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする