フジテック・ジャパン
つかまらないと倒れるよ~
付属品
取付ビス/PCラグ
材質
(丸棒)タモ
材質(ブラケット)
ABS
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29439560
32x300
300
32×300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
29439569
32x400
400
32×400
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
29439578
32x500
500
32×500
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
29439587
32x600
600
32×600
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください