スーパークラフトハンマー

スーパークラフトハンマー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。
細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。
インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
目立つ蛍光色塗装仕上げで置き忘れを防止します。

用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。トラスコ品番135-3684材質ヘッド:ナイロン(白)、柄:スティール全長(mm)295質量(g)585頭部長(mm)110頭径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
293765353377.130
8,347
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする