Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト クイックロックヘッド付
ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。
赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。
ロックが簡単にできます。
用途
インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。
外径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ロックナットは別売りです。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピン径(Φmm)
ねじサイズ
ピン長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29377488
22122.0205
206-3350
59.5
6
M12×1.5
6
¥
5,384
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
29377497
22122.0210
206-3351
62.5
6
M12×1.5
9
¥
5,419
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
29377506
22122.0215
206-3352
67.5
8
M16×1.5
8
¥
5,709
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
29377515
22122.0220
206-3353
71.5
8
M16×1.5
12
¥
5,744
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
29377524
22122.0225
206-3354
71.5
10
M16×1.5
12
¥
5,923
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
29377540
22122.0305
206-3355
59.5
6
M12×1.5
6
¥
7,171
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
29377549
22122.0310
206-3356
62.5
6
M12×1.5
9
¥
7,315
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
29377558
22122.0315
206-3357
67.5
8
M16×1.5
8
¥
7,754
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
29377567
22122.0320
206-3358
71.5
8
M16×1.5
12
¥
7,949
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
29377576
22122.0325
206-3359
71.5
10
M16×1.5
12
¥
8,158
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください