曜日別特売

インデックス・ボルト リリースロック付

インデックス・ボルト リリースロック付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト リリースロック付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト リリースロック付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。
誤操作を防止することができます。

用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ロックナットは別売りです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
全長(mm)
ピン径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937772522122.0005206-33606626M12×1.5
4,317
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
2937773422122.0010206-33619656M12×1.5
4,511
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
2937775022122.0015206-33628708M16×1.5
4,736
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2937775922122.0020206-336312748M16×1.5
4,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
2937776822122.0025206-3364127410M16×1.5
5,095
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
2937777722122.0105206-33656626M12×1.5
6,098
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
2937778622122.0110206-33669656M12×1.5
6,213
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
2937779522122.0115206-33678708M16×1.5
6,731
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
2937780422122.0120206-336812748M16×1.5
6,941
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
2937782022122.0125206-3369127410M16×1.5
7,315
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする