Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スラストパッド
プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。
パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
用途
ワークの受け、固定に。
材質
ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29377829
22600.0005
206-3213
37
M5
27
37
¥5,045
¥
4,698
¥5,168
(税込)
翌々日出荷
29377838
22600.0006
206-3214
44
M6
31.5
44
¥6,228
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌々日出荷
29377847
22600.0008
206-3215
63.3
M8
49
63.3
¥7,884
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
29377856
22600.0010
206-3216
73.3
M10
56.9
73.3
¥8,029
¥
7,398
¥8,138
(税込)
翌々日出荷
29377865
22600.0012
206-3217
84.4
M12
64.3
84.4
¥8,887
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌々日出荷
29377874
22600.0016
206-3218
84.4
M16
62.7
84.4
¥9,361
¥
8,598
¥9,458
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください