天吊り金具

天吊り金具 - HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具 - HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具 - HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具 - HAMILeX(ハミレックス)

金具がワンセットになったお手頃な金具です。

用途デジタルサイネージ。材質スチールブラック最大角度範囲(°)左右:70RoHS指令(10物質対応)対応上下調整前方20度後方4度内容量1個(1台)
注意
※対応インチの全てのテレビが取りつくわけではございません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
耐荷重(kg)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29378730TH-B71S化粧カバー、固定ベルト、結束バンド3本268-122915180460~610
29,118
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
29378739TH-B71L化粧カバー、固定ベルト、結束バンド3本268-122815180660~1010
32,352
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
29378748TH-B74S化粧カバー、固定ベルト、結束バンド3本268-122625240575~725
35,588
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
29378757TH-B74L化粧カバー、固定ベルト、結束バンド268-122725240825~1225
38,824
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする