マシンダスター

マシンダスター - オカマシンダスター - オカマシンダスター - オカマシンダスター - オカマシンダスター - オカマシンダスター - オカマシンダスター - オカマシンダスター - オカ

両面使用でき、ミトンタイプで手の動きと同様に細かいところやデコボコ部分も使用しやすく、綿素材で手にもマシンにもやさしいです。
ミトンタイプにすることにより、従来の雑巾タイプより手軽に拭ける製品です。
保管に便利なヒモ付きです。

用途拭き掃除に。材質綿100%ケース入数300シートサイズ(mm)160×210繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937880075418299-7658ブラウン
5,600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
2937880975415299-7659ベージュ
5,600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937881875416299-7660グレー
5,600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする