スリッパ戻してマット

スリッパ戻してマット - オカスリッパ戻してマット - オカスリッパ戻してマット - オカスリッパ戻してマット - オカスリッパ戻してマット - オカ

靴底のシルエットと「こちらにお戻しください」の文字による訴求で、脱いだスリッパを並べて戻したくなるマットです。
ハサミでカットできるので、貼る場所に合わせて簡単にサイズ変更ができます。
洗濯機で丸洗いできるので、お手入れが簡単です。

トラスコ品番299-7661材質ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)4グレー品名マット内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937884596010
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする