アルコール消毒綿 サニコットEQ-BIG(個包装タイプ)

アルコール消毒綿 サニコットEQ-BIG(個包装タイプ) - 丸三産業

指定医薬部外品、成分100ml中エタノール83mlです。
携帯に便利な個包装タイプです。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒トラスコ品番317-4093タイプサニコットEQ-BIG縦(mm)75横(mm)75医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1箱(100パック)
注意
※コットン100%不織布
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
293789155106300
714
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする