丸三産業
アルコール消毒綿 サニコットEQ-V(個包装タイプ)
指定医薬部外品、成分100ml中エタノール83mlです。
手指・皮膚の洗浄・消毒にご使用ください。
携帯に便利な個包装タイプです。
トラスコ品番
317-4095
材質
コットン100%不織布
タイプ
サニコットEQ-V
縦(mm)
40
横(mm)
80
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1箱(200パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29378924
5500700
¥698
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください