曜日別特売

コンパクト充電式牽引車 T-1000 (本体のみ)

コンパクト充電式牽引車 T-1000 (本体のみ) - Movexx(ムーブエックス)

最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。

用途
工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
トラスコ品番460-8907長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635内容量1台
注意
※ベースフック(H7010)と牽引用フック(H0004N等)は別売りです。
※バッテリー及び充電器は別売りです。
※路面条件や牽引物の重量等で走行可能時間は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29378994T1000N-A
オープン
799,800
879,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする