乗車型コンパクト充電式牽引車 T-1000プラットフォーム(庫内用/本体のみ)

乗車型コンパクト充電式牽引車 T-1000プラットフォーム(庫内用/本体のみ) - Movexx(ムーブエックス)

本体に乗車し体に負担をかけずに重量物の運搬作業が可能です。
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
牽引だけでなく、プッシュバックとして後方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。

用途
工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
トラスコ品番460-8916ハンドル高さ(mm)1089、1182、1232(3段階調整可能)騒音値(dB)68バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式対応勾配5%(400Kg)、10%(200Kg)、15%(100Kg)最小旋回半径(mm)1500内容量1台
注意
※車上渡し条件となります。
※バッテリー及び充電器は別売りです。
※クイックチェンジャー(H7090)及びオプションフック(H0004N等)は別売りです。
※公道での走行は禁止されております。
※路面条件や牽引物の重量等で走行可能時間は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29379010T1000PN-A
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする