曜日別特売

PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a

PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a - アラクス(ARAX)

3層構造の高機能フィルターに、N95規格相当の特殊帯電フィルターを採用し、空気中の微粒子(0.0001mm)やウイルスを99%カットしながら通気性が高く、息がしやすいです。
密着アーチ形状で、マスクと顔の間に微粒子・ウイルスが侵入する隙間を作りません。
型くずれしにくく、口元に空間を作って息苦しさを解消します。

用途
PM2.5・ウイルス対策に。
一般作業用に。
サイズレギュラー微粒子ろ過効率(PFE)0.999構造3層細菌ろ過効率(BFE)0.999ウィルス飛沫捕集効率(VFE)0.999ホワイトトラスコ品番351-9868縦(mm)95横(mm)175内容量1袋(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
微粒子ろ過効率(PFE)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
293798951570570.9993層
850
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする