ネジ山クランプ式リフティング・ピン

ネジ山クランプ式リフティング・ピン - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。
アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。
取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。
アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。

用途冶具、金型、アイボルトの代用に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。
※ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。
※ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。
※ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。
※鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。
※耐荷重(kN)は垂直引張方向での数値です。
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2937992022352.0014366-0113ピン・シャックル:熱処理鋼 、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)111.54921.5
51,852
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
2937992922352.0020366-0111ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)1445630
60,025
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
2937993822352.0024366-0120ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)1888236
74,725
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937994722352.0027366-0114ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)1928245
82,928
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937995622352.0030366-0119ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)1978245
96,340
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937996522352.1020366-0107ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)1445630
78,168
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2937997422352.1024366-0105ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)1888236
96,849
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする