Fargo
木目調タップ
美しい木目調のタップです。
材質
難燃性PC樹脂
定格電圧(V)
15A・100~125V(1500Wまで)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
ケーブル長(m)
色
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29380060
PT337DW
3個口
2
ダークウッド
346-3032
48
34
217
¥
3,635
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29380069
PT403BEWD
4個口
1.5
ベージュウッド
346-3039
43
27
197
¥
2,685
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29380078
PT402BEWD
4個口
1.5
ベージュウッド
346-3027
43
25
157
¥
1,869
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
29380044
PT337BEWD
3個口
1.5
ベージュウッド
346-3007
48
34
217
¥
3,635
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください