Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ
ボタン操作で着脱が簡単です。
アイボルトの作業を約85%短縮できます。
シャックルが360度回転します。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
144
148
198
209
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29380534
22353.0010
366-0118
ピン・シャックル:熱処理鋼 バネ:ステンレス鋼
144
68
38
¥
81,191
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29380550
22353.0012
366-0116
ピン・シャックル:熱処理鋼 バネ:ステンレス鋼
148
68
38
¥
82,299
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29380559
22353.0016
366-0104
ピン・シャックル:熱処理鋼 バネ:ステンレス鋼
148
68
38
¥
84,335
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
29380568
22353.0020
366-0110
ピン・シャックル:熱処理鋼 バネ:ステンレス鋼
198
102
59
¥
108,794
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29380577
22353.0024
366-0108
ピン・シャックル:熱処理鋼 バネ:ステンレス鋼
209
102
59
¥
122,655
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29380586
22353.1010
366-0121
ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼
144
68
38
¥
96,759
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29380595
22353.1012
366-0103
ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼
148
68
38
¥
97,717
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
29380604
22353.1016
366-0112
ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼
148
68
38
¥
108,584
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29380620
22353.1020
366-0106
ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼
198
102
59
¥
141,456
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29380629
22353.1024
366-0115
ピン・シャックル:ステンレス鋼 バネ:ステンレス鋼
209
102
59
¥
160,227
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください