曜日別特売

ウェット&ドライ バキュームアタッチメント

ウェット&ドライ バキュームアタッチメント - tanQest

各社業務用充電式スティック型クリーナー、充電式背負い式クリーナーに接続が可能です。
4重6層の多層構造と消臭・吸水ポリマーで液体物や汚物を逃がさず吸収・捕集し、汚物に手を触れずにパックごと廃棄できます。
高性能クリーンフルターを使用しています。
排気への微細粉塵や細菌の侵入を防ぎます。
フィルター後部に消臭剤投入ポケットがついています。
特殊形状ノズルで液体物も逃さず捕集します。

用途業務用充電式スティック型クリーナー用トラスコ品番368-4280適合機種各社業務用充電式スティック型クリーナー、充電式背負い式クリーナー幅(mm)141高さ(mm)435奥行(mm)207内容量1台
注意
※バッテリー電圧14.4V以上の製品で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2938093635081
63,492
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする