ラテックスグローブ粉無 青

ラテックスグローブ粉無 青 - フジ

天然ゴムは食品に優しく安全な素材です。
薄手で柔軟性があり手にぴったりフィットしますので細かな作業や長時間作業に最適です。
食品衛生規格合格品です。

用途食品加工、清掃用として。材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)0.10(手のひら)/0.12(指先)ブルー全長(cm)24粉有無なし内容量1箱(100枚)
注意
※体質によっては天然ゴム特有のアレルギー症状によるかゆみ、かぶれなどを起こすことがあります。
※油、薬剤、溶剤に弱く使用できない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29380970689800368-8940S52017
1,578
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
29380979689900368-8948M55019
1,578
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
29380988690000368-8947L67021
1,578
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする