曜日別特売

個別包装不織布マスク

個別包装不織布マスク - フジ
(1件のレビュー)

ウィルス、花粉、PM2.5等を3層構造の高品質フィルターでしっかりガードします。
衛生手的な個包装マスクです。
全国マスク工業会商品です。
JIS規格T9001医療用クラス[[R1]]認証商品です。

トラスコ品番368-8954材質マスク:メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂、耳ひも:ポリウレタン形状プリーツ型ホワイト入数(枚)50構造3層包装形態個包装縦(mm)95横(mm)175対象ウィルス、花粉、PM2.5等ひもタイプ耳かけ内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29381119952500
856
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 食品工場、クリーンルームなどの作業時
日進電設工業株式会社建設業・工事業

安価で量も多く使用しやすいです。長時間の使用時もゴムで締め付けられる感が少ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする