曜日別特売

交直両用検電器(高低圧用)

交直両用検電器(高低圧用) - 中部精機交直両用検電器(高低圧用) - 中部精機交直両用検電器(高低圧用) - 中部精機

交流はアース線を外して使用します。
アース線の接続は圧着端子を使用していますので、万が一断線した場合も現地での修理が可能です。
直流のアース線は握り部より下に接続するため邪魔になりません。
伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。

付属品収納ケーストラスコ品番369-8537電源(V)コイン型リチウム電池CR1632×1個交流電圧(V)AC80~7000直流電圧(V)DC50~7000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29381469DAH-6DJ
72,400
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする